€ 55,50/ stukexcl. btw
€ 67,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25.4 mm |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 70 mm |
Breedte | 36 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 102 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 14 N |
Statisch draaggetal | 7.8 N |