Eriks
SKF

SKF SY 1.7/16 TF, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 1.7/16" As-Ø

  • ERIKS:23769958
  • Fabrikant:7316577747914
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 67,55/ stukexcl. btw

€ 81,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
36.51 mm
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
160 mm
Hoogte
93 mm
Breedte
45 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
126 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
25.5 N
Statisch draaggetal
15.3 N