€ 88,99/ stukexcl. btw
€ 107,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 41.28 mm |
Asdiameter | 1.5/8 in |
Lengte | 187 mm |
Hoogte | 107 mm |
Breedte | 48 mm |
Hoogte as | 54 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143.5 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 33.2 N |
Statisch draaggetal | 21.6 N |