Eriks
SKF

SKF SY 1.3/16 TF, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 1.3/16" As-Ø

  • ERIKS:23769945
  • Fabrikant:7316577748256
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 57,83/ stukexcl. btw

€ 69,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30.16 mm
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
152 mm
Hoogte
82 mm
Breedte
40 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
19.5 N
Statisch draaggetal
11.2 N