Eriks
SKF

SKF SY 1.11/16 TF, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 1.11/16" As-Ø

  • ERIKS:23769941
  • Fabrikant:7316577758415
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 90,73/ stukexcl. btw

€ 109,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
42.86 mm
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
187 mm
Hoogte
107 mm
Breedte
48 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
33.2 N
Statisch draaggetal
21.6 N