Eriks
SKF

SKF SY 1.1/4 ATF, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 1.1/4" As-Ø

  • ERIKS:23769934
  • Fabrikant:7316570142235
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 59,63/ stukexcl. btw

€ 72,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
152 mm
Hoogte
82 mm
Breedte
45 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
25.5 N
Statisch draaggetal
15.3 N