Eriks
SKF

SKF SY 1.1/2 TF, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 1.1/2" As-Ø

  • ERIKS:23769930
  • Fabrikant:7316577752772
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 53,35/ stukexcl. btw

€ 64,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
175 mm
Hoogte
99 mm
Breedte
48 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
135.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
30.7 N
Statisch draaggetal
19 N