Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7210 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12484956
  • Fabrikant:7316575955649
Image 1
Opslaan in lijst

€ 381,45/ stukexcl. btw

€ 461,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar