€ 559,81/ stukexcl. btw
€ 677,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | S719..ACD |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Gewicht | 0.374 kg |