€ 291,38/ stukexcl. btw
€ 352,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | S719..ACD |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 12 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Gewicht | 0.134 kg |