Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7020 ACDGA/P4A

  • ERIKS:11615175
  • Fabrikant:7316571892009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 860,90/ stukexcl. btw

€ 1.041,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.258 kg