Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7018 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13200939
  • Fabrikant:7316575950712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 714,21/ stukexcl. btw

€ 864,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACE
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar