€ 572,40/ stukexcl. btw
€ 692,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | S70..CD |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 22 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Ja |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Gewicht | 0.862 kg |