Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7016 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13200937
  • Fabrikant:7316575948597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 605,66/ stukexcl. btw

€ 732,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACE
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar