Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7015 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13200934
  • Fabrikant:7316575996635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 550,60/ stukexcl. btw

€ 666,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACE
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar