Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7014 CDGA/P4A

  • ERIKS:11615172
  • Fabrikant:7316571883946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 485,53/ stukexcl. btw

€ 587,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..CD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.597 kg