Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7014 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13200930
  • Fabrikant:7316575995720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 487,82/ stukexcl. btw

€ 590,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACE
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar