Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7013 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13200927
  • Fabrikant:7316575994297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 909,11/ stukexcl. btw

€ 1.100,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..CE
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar