Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7013 CDGA/P4A

  • ERIKS:11615168
  • Fabrikant:7316571986166
Image 1
Opslaan in lijst

€ 433,51/ stukexcl. btw

€ 524,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..CD
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.42 kg