Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7012 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13200921
  • Fabrikant:7316575992835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 826,47/ stukexcl. btw

€ 1.000,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..CE
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar