Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7012 CDGA/P4A

  • ERIKS:11615166
  • Fabrikant:7316571891859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 387,06/ stukexcl. btw

€ 468,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..CD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.402 kg