Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7012 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13200919
  • Fabrikant:7316575992668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 826,47/ stukexcl. btw

€ 1.000,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACE
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar