Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7011 CDGA/P4A

  • ERIKS:11615164
  • Fabrikant:7316571891750
Image 1
Opslaan in lijst

€ 345,60/ stukexcl. btw

€ 418,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..CD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.372 kg