Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7011 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13200914
  • Fabrikant:7316575991623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 376,07/ stukexcl. btw

€ 455,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACE
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar