Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7010 CEGA/P4A

  • ERIKS:13200911
  • Fabrikant:7316575990640
Image 1
Opslaan in lijst

€ 336,24/ stukexcl. btw

€ 406,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..CE
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar