Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7010 ACDGB/P4A

  • ERIKS:11615159
  • Fabrikant:7316572083819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 316,61/ stukexcl. btw

€ 383,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.259 kg