Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7009 CEGA/P4A

  • ERIKS:13200906
  • Fabrikant:7316575989422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 311,34/ stukexcl. btw

€ 376,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..CE
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar