Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7008 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13200900
  • Fabrikant:7316575987206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 596,49/ stukexcl. btw

€ 721,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..CE
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
30 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar