Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7008 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13200899
  • Fabrikant:7316575987879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 290,97/ stukexcl. btw

€ 352,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACE
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar