Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7007 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13200894
  • Fabrikant:7316575985868
Image 1
Opslaan in lijst

€ 562,72/ stukexcl. btw

€ 680,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..CE
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar