Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7007 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13200893
  • Fabrikant:7316575985585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 274,50/ stukexcl. btw

€ 332,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACE
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar