Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7005 CEGA/P4A

  • ERIKS:13200886
  • Fabrikant:7316575982867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,37/ stukexcl. btw

€ 304,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..CE
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar