Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7005 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13200884
  • Fabrikant:7316575982591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 515,31/ stukexcl. btw

€ 623,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACE
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar