Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7003 ACEGA/P4A

  • ERIKS:13200877
  • Fabrikant:7316575980146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,66/ stukexcl. btw

€ 283,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..ACE
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar