Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7002 CEGA/P4A

  • ERIKS:13200876
  • Fabrikant:7316575979461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,07/ stukexcl. btw

€ 278,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..CE
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar