Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager Met afdichting S7001 CEGB/P4A

  • ERIKS:13200874
  • Fabrikant:7316575978686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 231,44/ stukexcl. btw

€ 280,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S70..CE
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar