Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager afgedicht S71916 CDGA/P4A

  • ERIKS:11615192
  • Fabrikant:7316571884707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 559,81/ stukexcl. btw

€ 677,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
S719..ACD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Ja
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.374 kg