Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 729 CDGB/P4A

  • ERIKS:13199401
  • Fabrikant:7316575974862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,81/ stukexcl. btw

€ 292,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar