Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7224 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:13199392
  • Fabrikant:7316571794532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.470,45/ stukexcl. btw

€ 4.199,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
80 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar