Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7222 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174530
  • Fabrikant:7316570035803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.410,75/ stukexcl. btw

€ 1.707,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
4.53 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7222-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12626087
  • Manufacturer:019157347-0000

€ 1.342,97/ stukexcl. btw

€ 1.624,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026