Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7222 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174529
  • Fabrikant:7316576626333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.978,80/ stukexcl. btw

€ 3.604,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
76 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
9.06 kg