Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7221 ACDGA/P4A

  • ERIKS:13199387
  • Fabrikant:7316573956662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.226,74/ stukexcl. btw

€ 1.484,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar