Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7220 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002935
  • Fabrikant:7316570912982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.098,73/ stukexcl. btw

€ 1.329,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
3.19 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7220-C-T-P4S-UM

  • Eriks:12626075
  • Manufacturer:019157312-0000

€ 1.098,54/ stukexcl. btw

€ 1.329,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026