Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7220 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759702
  • Fabrikant:7316570168532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.066,73/ stukexcl. btw

€ 1.290,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
3.19 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7220-E-T-P4S-UL

  • Eriks:12626081
  • Manufacturer:019157339-0000

€ 1.066,22/ stukexcl. btw

€ 1.290,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026