Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7220 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174517
  • Fabrikant:7316576625695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.186,80/ stukexcl. btw

€ 2.646,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
68 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
6.37 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7220-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12626077
  • Manufacturer:038069113-0000

€ 2.239,18/ stukexcl. btw

€ 2.709,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026