Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7219 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174515
  • Fabrikant:7316571145907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 955,41/ stukexcl. btw

€ 1.156,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
2.642 kg