Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7218 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174503
  • Fabrikant:7316577091628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.703,13/ stukexcl. btw

€ 2.060,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
60 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
4.43 kg