Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7217 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174500
  • Fabrikant:7316577087690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.520,66/ stukexcl. btw

€ 1.840,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
3.648 kg