Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7215 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174490
  • Fabrikant:7316576626197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.176,95/ stukexcl. btw

€ 1.424,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..CD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
50 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
2.34 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7215-C-T-P4S-DUL

  • Eriks:12626001
  • Manufacturer:019157029-0000

€ 1.230,55/ stukexcl. btw

€ 1.488,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026