Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7215 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002913
  • Fabrikant:7316570080650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 591,35/ stukexcl. btw

€ 715,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
72..ACD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
1.17 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7215-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12626010
  • Manufacturer:020811381-0000

€ 603,34/ stukexcl. btw

€ 730,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026